Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 74HC SOIC 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713508
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74HC125D
EAN/GTIN:
     5059041167987
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -7.8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 195 ns @ 150 pF
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Breite = 3.9mm
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-7.8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
195 ns @ 150 pF
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, 1713508, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Toshiba, 74HC125D, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.