Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 74VHC TSSOP 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713395
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC126FT
EAN/GTIN:
     5059041154901
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfamilie = 74VHC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 14.5 ns @ 50 pF
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1mm
Automobilstandard = AEC-Q100
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74VHC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
14.5 ns @ 50 pF
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1mm
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, 1713395, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Toshiba, 74VHC126FT, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.