Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 8bit Achtfach-D-Register 74VHC Transparent D-Typ Octal-Bit, TSSOP 20-Pin, AEC-Q100-Standard


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713349
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC573FT
EAN/GTIN:
     5059041306188
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfamilie = 74VHC
Rast-Mode = Transparent
Rast-Element = D-Typ
Anzahl der Elemente pro Chip = 19
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 6.5 x 4.4 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 6.5mm
Automobilstandard = AEC-Q100

Der 74VHC573FT ist eine fortschrittliche Hochgeschwindigkeits- CMOS-ACHTFACH-VERRIEGELUNG mit TRI-STATE-AUSGANG, hergestellt mit Silizium-Gate-C2MOS-Technologie. Es erreicht hohe Geschwindigkeit, ähnlich dem entsprechenden bipolaren Schottky TTL, bei gleichzeitiger Beibehaltung der geringen CMOS-Verlustleistung. Diese 8-Bit-D-Typ-Verriegelungen lässt sich über einen Sperrfreigabeeingang (LE) und einen Ausgangsfreigabeeingang OE steuern. Wenn die OE-Eingang hoch ist, befinden sich die acht Ausgänge in einem hochohmigen Zustand. Eine Eingangsschutzschaltung sorgt dafür, dass 0 bis 5,5 V an die Eingangsstifte angelegt werden können, unabhängig von der Versorgungsspannung. Diese Einheit kann als Schnittstelle für 5-V- bis 3-V-Systeme und zwei Versorgungssysteme wie z. B. Akkupufferung verwendet werden. Dieser Stromkreis verhindert Geräteschaden infolge nicht aufeinander abgestimmter Versorgungs- und EingangsspannungenGroßer Betriebstemperaturbereich: Obergr. = –40 bis 125 Hohe Geschwindigkeit: fMAX = 180 MHz (typ.) bei Vcc = 5.0 VGeringe Verlustleistung: ICC = 4,0 μA (max.) bei Ta = 25 Hohe Störfestigkeit: VNIH = VNIL = 28 % Vcc (min.)Abschaltschutz an allen Eingängen.Ausgeglichene Laufzeitverzögerungen: tPLH ≈ tPHLGroßer Betriebsspannungsbereich: Vcc (Betr.) = 2,0 V bis 5,5 VRauscharm: VOLP = 1,0 V (max.)Stift und Funktion kompatibel mit der Serie 74(74 LVC/ALVC usw.) Typ 573
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74VHC
Rast-Mode:
Transparent
Rast-Element:
D-Typ
Anzahl der Elemente pro Chip:
19
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
6.5 x 4.4 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
6.5mm
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, 1713349, Halbleiter, Logik ICs, Schieberegister, Toshiba, 74VHC573FT, Semiconductors, Logic ICs, Latch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,775*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,19351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 566,725*
€ 674,40275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 535,00*
€ 636,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 510,875*
€ 607,94125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 495,325*
€ 589,43675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 483,775*
€ 575,69225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.