Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Zähler 12-Bit Zähler 74VHC SMD Binär 16-Pin TSSOP 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713343
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC4040FT
EAN/GTIN:
     5059041190169
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Gehäusegröße = TSSOP
Logikfunktion = Zähler
Anzahl der Zustände = 12
Logikfamilie = 74VHC
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Binär
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Abmessungen = 5.02 x 4.4 x 1mm
Direction Typ = Uni-Directional
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
TSSOP
Logikfunktion:
Zähler
Anzahl der Zustände:
12
Logikfamilie:
74VHC
Montage-Typ:
SMD
Zähler-Typ:
Binär
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Abmessungen:
5.02 x 4.4 x 1mm
Direction Typ:
Uni-Directional
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, 1713343, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Toshiba, 74VHC4040FT, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,11168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 341,65*
€ 406,5635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 338,175*
€ 402,42825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 299,55*
€ 356,4645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 291,025*
€ 346,31975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 279,20*
€ 332,248
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.