Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Schieberegister Schieberegister 74VHC Seriell - Parallel SMD 14-Pin TSSOP 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713325
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC164FT
EAN/GTIN:
     5059041173179
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Gehäusegröße = TSSOP
Logikfunktion = Schieberegister
Logikfamilie = 74VHC
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell - Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 14
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Abmessungen = 5.02 x 4.4 x 1mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der 74VHC164FT ist ein fortschrittliches Hochgeschwindigkeits-CMOS-8-BIT-SCHIEBEREGISTER MIT SERIELLEM EINGANG und PARALLELEM AUSGANG mit Silizium-Gate-C2MOS-Technologie. Es erreicht hohe Geschwindigkeit, ähnlich dem entsprechenden bipolaren Schottky TTL, bei gleichzeitiger Beibehaltung der geringen CMOS-Verlustleistung. Es besteht aus einem seriellen, parallelen 8-Bit-Schieberegister mit einem TAKT-Eingang und einem übersteuernden CLEAR-Eingang. Zwei serielle Dateneingänge (A, B) sind vorhanden, sodass einer als Datenfreigabe verwendet werden kann. Eine Eingangsschutzschaltung sorgt dafür, dass 0 bis 5,5 V an die Eingangsstifte angelegt werden können, unabhängig von der Versorgungsspannung. Mit diesem Gerät können 5- bis 3-V-Systeme und zwei Versorgungssysteme wie z. B. Akkupufferung angeschlossen werden. Dieser Stromkreis verhindert Geräteschaden infolge nicht aufeinander abgestimmter Versorgungs- und Eingangsspannungen.Großer Betriebstemperaturbereich: Obergr. = –40 bis 125 Hohe Geschwindigkeit: Laufzeitverzögerung = 3,8 ns (typ.) bei Vcc = 5,0 VGeringe Verlustleistung: ICC = 2,0 μA (max.) bei Ta = 25 Hohe Störfestigkeit: VNIH = VNIL = 28 % Vcc (min.)Abschaltschutz an allen Eingängen.Ausgeglichene Laufzeitverzögerungen: tPLH ≈ tPHLGroßer Betriebsspannungsbereich: Vcc (Betr.) = 2,0 bis 5,5 VRauscharm: V = 0,8 V (max.) Stift und Funktion kompatibel mit der Serie 74 (AC/HC/AHC/LV usw.) Typ 161 oder 163
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
TSSOP
Logikfunktion:
Schieberegister
Logikfamilie:
74VHC
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell - Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
14
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Abmessungen:
5.02 x 4.4 x 1mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, 1713325, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Toshiba, 74VHC164FT, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,14284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 422,975*
€ 503,34025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 417,85*
€ 497,2415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,15*
€ 454,7585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 369,225*
€ 439,37775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 357,10*
€ 424,949
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.