Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba CMOS-Inverter CMOS, TTL Hex 13.5 ns @ 50 pF, TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713311
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC04FT
EAN/GTIN:
     5059041158251
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = TTL
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 13.5 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74VHC
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Länge = 5mm
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
TTL
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
13.5 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74VHC
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, Inverter, Wechselrichter, toshiba inverter, inverter, 1713311, Halbleiter, Logik ICs, Toshiba, 74VHC04FT, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,14146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 430,85*
€ 512,7115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 421,55*
€ 501,6445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 397,00*
€ 472,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 383,925*
€ 456,87075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 353,65*
€ 420,8435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.