Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41505 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 63V dc, Ø 22mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713262
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41505A8108M000
EAN/GTIN:
     5059043215228
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.06%

Anwendungen: Professionelle Netzteile Leistungsmerkmale: Lange Standzeit Hohe Zuverlässigkeit Außergewöhnliches Brummstromvermögen Niedriger ESR Kondensatoren haben den Nadel-Flammen-Test bestanden gemäß Bauart: Ladung- und entladungsfest, polar Aluminiumgehäuse, vollständig isoliert mit PVC Einrastende Lötstifte, um das Bauteil auf der Leiterplatte zu fixieren Minuspolmarkierung auf Gehäuseoberfläche Minuspol nicht vom Gehäuse isoliert Überlastschutz durch Sicherheitsventil am Sockel
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.06%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 63v, alu elko, alu elko epcos, 1713262, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41505A8108M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7063370
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.