Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43545 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 400V dc, Ø 30mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713256
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43545A9477M000
EAN/GTIN:
     5059043224619
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 50mm
Höhe = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 130mΩ
Verlustleistungsfaktor = 0.15%
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 50mm
Höhe:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
130mΩ
Verlustleistungsfaktor:
0.15%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 470µf 400v, alu elko, alu elko epcos, 1713256, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43545A9477M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.