Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epcos B41252 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 35V dc, Ø 22mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713210
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41252A7688M000
EAN/GTIN:
     5059043226385
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.2%

Anwendungen:Professionelle NetzteileLeistungsmerkmale:Hohes BrummstromvermögenNutzungsdauer von 2000 Stunden bei +105 °CBauart:Aluminiumgehäuse, vollständig isoliert mit PET oder PVCEinrastende Lötstifte, um das Bauteil auf der Leiterplatte zu fixierenMinuspolmarkierung auf der IsolierhülseGehäuse mit Sicherheitsventil am Sockel
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.2%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 6800 µf 35v, alu elko, alu elko epcos, 1713210, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41252A7688M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,08*
1 Tag
4862
1
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 4,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 332,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.