Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41231 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 100V dc, Ø 25.4mm x 40mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713203
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231B9228M000
EAN/GTIN:
     5059043172569
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25.4 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 25.4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.15%
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25.4 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
25.4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.15%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, elko 2200µf 100v, alu elko, alu elko epcos, 1713203, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41231B9228M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
130
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,91*
520
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,17*
1 Tag
709
1
€ 14,99*
ab € 1,64*
€ 6,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück
Mindestbestellmenge: 130 Stück ( entspricht € 248,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.