Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41231 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3300μF ±20% / 63V dc, Ø 25.4mm x 30mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713201
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231B8338M000
EAN/GTIN:
     5059043232218
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3300µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25.4 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 25.4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.25%
Weitere Informationen:
Kapazität:
3300µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25.4 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
25.4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.25%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, alu elko epcos, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1713201, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41231B8338M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
130
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,23*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 4,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück
Mindestbestellmenge: 130 Stück ( entspricht € 289,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.