Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 8bit Achtfach-D-Register 74HC Transparent D-Typ Octal-Bit, SOIC 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713106
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74HC573D
EAN/GTIN:
     5059041340540
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Rast-Mode = Transparent
Rast-Element = D-Typ
Anzahl der Elemente pro Chip = 19
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 13.1 x 7.5 x 2.25mm
Höhe = 2.25mm
Länge = 13.1mm
Breite = 7.5mm
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Rast-Mode:
Transparent
Rast-Element:
D-Typ
Anzahl der Elemente pro Chip:
19
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
13.1 x 7.5 x 2.25mm
Höhe:
2.25mm
Länge:
13.1mm
Breite:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, 1713106, Halbleiter, Logik ICs, Schieberegister, Toshiba, 74HC573D, Semiconductors, Logic ICs, Latch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.