Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Keramikresonator 8MHz ±0.5% 40Ω 22pF ±0,3%/Year 3-Pin 3.7 x 3.1 x 1mm Oberflächenmontage ±0.4%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1712677
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-8.00CV-T
EAN/GTIN:
     5059045501435
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 8.0 mhz
resonator
Resonanzfrequenz = 8MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Belastungskapazität = 22pF
Resonanzwiderstand = 40Ω
Frequenz-Alterung = ±0,3%/Year
Frequenz-Stabilität = ±0.4%
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.7 x 3.1 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 3.7mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Breite = 3.1mm
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
8MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Belastungskapazität:
22pF
Resonanzwiderstand:
40Ω
Frequenz-Alterung:
±0,3%/Year
Frequenz-Stabilität:
±0.4%
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.7 x 3.1 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
3.7mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1712677, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Abracon, AWSCR800CVT, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.