Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Oszillator MEMS 26MHz ±10ppm, 4-Pin 2.5 x 2 x 0.85mm QFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1712329
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASDMB-26.000MHZ-LY-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
mems oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = MEMS
Ausgangsfrequenz max. = 26MHz
Frequenz-Stabilität = ±10ppm
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäusetyp = QFN
Pinanzahl = 4
Abmessungen = 2.5 x 2 x 0.85mm
Länge = 2.5mm
Breite = 2mm
Höhe = 0.85mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
MEMS
Ausgangsfrequenz max.:
26MHz
Frequenz-Stabilität:
±10ppm
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäusetyp:
QFN
Pinanzahl:
4
Abmessungen:
2.5 x 2 x 0.85mm
Länge:
2.5mm
Breite:
2mm
Höhe:
0.85mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1712329, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Silizium-Oszillatoren, Abracon, ASDMB26000MHZLYT, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, MEMS Oscillators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,38*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.878,50*
€ 3.026,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.026,88*
€ 3.601,9872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.930,98*
€ 3.487,8662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.895,41*
€ 3.445,5379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.878,50*
€ 3.425,415
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,8785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.