Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon 32.768kHz Quarzmodul, Oberflächenmontage, ±20ppm, 7pF, B. 1.5mm, H. 0.9mm, L. 3.2mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1712307
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABS07-32.768KHZ-7-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 32.768kHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 7pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 3.2mm
Breite = 1.5mm
Höhe = 0.9mm
Abmessungen = 3.2 x 1.5 x 0.9mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Reihenwiderstand = 70kΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
32.768kHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
7pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
3.2mm
Breite:
1.5mm
Höhe:
0.9mm
Abmessungen:
3.2 x 1.5 x 0.9mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Reihenwiderstand:
70kΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1712307, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Abracon, ABS0732768KHZ7T, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,89*
1 Tag
52350
5
€ 14,99*
ab € 0,608*
€ 1,036*
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.670,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.