Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics 7SR Wickel Widerstand 22kΩ ±5% / 10W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711803
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     7SR-22K-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 22kΩ
Leistung = 10W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = 7SR
Temperaturkoeffizient = ±30ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

IEC 60571-1. Kondensator-Ausgleichswiderstände ATE Electronics Serie SR. Die Kondensator-Ausgleichswiderstände der Serie SR von ATE Electronics bieten eine Standardtoleranz von ±5 %. Diese Widerstände sind in ohmschen Werten der Serie E24 erhältlich. Mit einer Durchschlagsfestigkeit von 1000 V ac können diese Ausgleichswiderstände zur Minimierung von Spannungsasymmetrie aufgrund von in Reihe geschalteten Kondensatoren verwendet werden. Die Kondensator-Ausgleichswiderstände der Serie SR bieten Temperaturkoeffizientwerte von ±100 bis ±30 ppm ab 10 Ω. Widerstände der Serie SR wurden vibrationsgeprüft gemäß der Norm IEC 60571-1. SR10 Widerstände verfügen über ein 31,8-mm-Zentrum und SR7 Widerstände verfügen über ein 22,2-mm-Zentrum. Die Befestigungsbohrungs-Abmessungen decken den Großteil des Schraubanschluss-Elektrolytkondensators ab.
Weitere Informationen:
Widerstand:
22kΩ
Leistung:
10W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
7SR
Temperaturkoeffizient:
±30ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1711803, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, ATE Electronics, 7SR22KJ, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,5125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,99*
€ 107,0881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,57*
€ 104,2083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,92*
€ 97,4848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,25*
€ 83,5975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.