Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics 10SR Wickel Widerstand 82kΩ ±5% / 13W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711800
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     10SR-82K-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1711800
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 82kΩ
Leistung = 13W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = 10SR
Betriebstemperatur max. = +350°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

IEC 60571-1. Kondensator-Ausgleichswiderstände ATE Electronics Serie SR. Die Kondensator-Ausgleichswiderstände der Serie SR von ATE Electronics bieten eine Standardtoleranz von ±5 %. Diese Widerstände sind in ohmschen Werten der Serie E24 erhältlich. Mit einer Durchschlagsfestigkeit von 1000 V ac können diese Ausgleichswiderstände zur Minimierung von Spannungsasymmetrie aufgrund von in Reihe geschalteten Kondensatoren verwendet werden. Die Kondensator-Ausgleichswiderstände der Serie SR bieten Temperaturkoeffizientwerte von ±100 bis ±30 ppm ab 10 Ω. Widerstände der Serie SR wurden vibrationsgeprüft gemäß der Norm IEC 60571-1. SR10 Widerstände verfügen über ein 31,8-mm-Zentrum und SR7 Widerstände verfügen über ein 22,2-mm-Zentrum. Die Befestigungsbohrungs-Abmessungen decken den Großteil des Schraubanschluss-Elektrolytkondensators ab.
Weitere Informationen:
Widerstand:
82kΩ
Leistung:
13W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
10SR
Betriebstemperatur max.:
+350°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.