Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics 10SR Wickel Widerstand 33kΩ ±5% / 13W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711796
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     10SR-33K-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1711796
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 33kΩ
Leistung = 13W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = 10SR
Temperaturkoeffizient = ±30ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

IEC 60571-1. Kondensator-Ausgleichswiderstände ATE Electronics Serie SR. Die Kondensator-Ausgleichswiderstände der Serie SR von ATE Electronics bieten eine Standardtoleranz von ±5 %. Diese Widerstände sind in ohmschen Werten der Serie E24 erhältlich. Mit einer Durchschlagsfestigkeit von 1000 V ac können diese Ausgleichswiderstände zur Minimierung von Spannungsasymmetrie aufgrund von in Reihe geschalteten Kondensatoren verwendet werden. Die Kondensator-Ausgleichswiderstände der Serie SR bieten Temperaturkoeffizientwerte von ±100 bis ±30 ppm ab 10 Ω. Widerstände der Serie SR wurden vibrationsgeprüft gemäß der Norm IEC 60571-1. SR10 Widerstände verfügen über ein 31,8-mm-Zentrum und SR7 Widerstände verfügen über ein 22,2-mm-Zentrum. Die Befestigungsbohrungs-Abmessungen decken den Großteil des Schraubanschluss-Elektrolytkondensators ab.
Weitere Informationen:
Widerstand:
33kΩ
Leistung:
13W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
10SR
Temperaturkoeffizient:
±30ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.