Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer Optics Linsenbaugruppe 6° x 11.35 mm, 11.37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Polymer Optics Linsenbaugruppe 6° x 11.35 mm, 11.37 mm
Polymer Optics Linsenbaugruppe 6° x 11.35 mm, 11.37 mm
Polymer Optics Linsenbaugruppe 6° x 11.35 mm, 11.37 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1711552
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     120/127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1711552
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Betrachtungswinkel = 6°
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 11.35 mm, 17.55 x 15.2 x 11.37 mm
Höhe über Panel = 11.35 mm, 11.37 mm
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Länge = 14.9 mm, 17.55 mm
Breite = 12.9 mm, 15.2 mm

Golden Dragon LED-Linsen mit Haltern. Eine Reihe von Linsen komplett mit Linsenhalter für Golden Dragon-LEDs. Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >85 % Präzisionsgeformtes Polycarbonat mit optischer Güte für eine hohe Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit Halter auf dem LED-Gehäuse platziert, um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Betrachtungswinkel:
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 11.35 mm, 17.55 x 15.2 x 11.37 mm
Höhe über Panel:
11.35 mm, 11.37 mm
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Länge:
14.9 mm, 17.55 mm
Breite:
12.9 mm, 15.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.