Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 25A 300W, EIN 85 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711503
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     PJA300F-12
EAN/GTIN:
     5059041732109
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 25A
Nennleistung = 300W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 195mm
Breite = 102mm
Tiefe = 41mm
Wirkungsgrad = 82%
Temperatur min. = -20°C

Stellen Sie sicher, dass nach Installation der Stromversorgung die erforderlichen Tests gemäß allen geltenden EMV/EMI-Vorschriften auf Ihren Endgeräten durchgeführt werden.Economical Design Großer Temperaturbereich (–20 ℃ bis +70 ℃, Leistungsminderung erforderlich) Harmonisches Dämpfungsglied Universaleingang (85-264V ac, Leistungsminderung erforderlich) Verschiedene Optionen Kompakte Bauweise 25 % kleiner (im Vergleich mit Serie PBA) Niedrige Leistungsaufnahme (1,5 W typisch, AC 240 Vin ohne Last) Optionaler Steckverbinder (vertikaler Anschlussklemmenblock, Stiftleistensteckverbinder) Flaches Design PJA100F, 150F, 300F (Größe 1 HE) PJA600F, 1000F, 1500 F (Größe 2 HE)Stellen Sie sicher, dass nach Installation der Stromversorgung die erforderlichen Tests gemäß allen geltenden EMV/EMI-Vorschriften auf Ihren Endgeräten durchgeführt werden.Kostengünstig Längere Lebensdauer (siehe Bedienungsanleitung) Flache Bauweise (entspricht 1 HE = 41 mm oder 1,61 Zoll) Großer Betriebstemperaturbereich (–20 bis +70 siehe Bedienungsanleitung) Langsame Lüfterdrehzahl im lastfreien Betrieb (Handbuch für Details)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
25A
Nennleistung:
300W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
195mm
Breite:
102mm
Tiefe:
41mm
Wirkungsgrad:
82%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 1711503, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, PJA300F12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618228
ab € 93,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.