Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 3-Kanal USB-Hub Controller-IC USB 2.0 Single 28-Pin (3,3 V, 5 V), QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon 3-Kanal USB-Hub Controller-IC USB 2.0 Single 28-Pin (3,3 V, 5 V), QFN
Artikel-Nr.:
     108EL-1711006
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY7C65634-28LTXC
EAN/GTIN:
     5059040031845
Suchbegriffe:
1711006
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Anzahl der Transceiver = 3
Unterstützte Protokolle = USB 2.0
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Ja
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V, 5 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 5 x 5 x 0.7mm
Höhe = 0.7mm
Länge = 5mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Breite = 5mm

USB-Controller, Hi-Speed USB-Hubs, Cypress Semiconductor. HX2VL und HX2LP sind High-Speed-USB 2.0 Hub-Controller, in 2-Port- und 4-Port-Versionen lieferbar. TetraHub ist ein leistungsstarker USB-2.0-Hub-Controller mit Umsetzer für mehrere Transaktionen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
3
Unterstützte Protokolle:
USB 2.0
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Ja
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V, 5 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
5 x 5 x 0.7mm
Höhe:
0.7mm
Länge:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Breite:
5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 245.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 980 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 245000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.