Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Touchscreen-Controller Seriell-I2C Kapazitiv 2-adrig SMD QFN, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon Touchscreen-Controller Seriell-I2C Kapazitiv 2-adrig SMD QFN, 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1710926
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C20110-LDX2I
EAN/GTIN:
     5059040031777
Suchbegriffe:
Berührungssensor
Touch Sensor
berührungssensor
Interface-Typ = Seriell-I2C
Sensing-Technologie = Kapazitiv
Sensing-Wire-Typ = 2-adrig
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannnung typ. = 2,4 bis 5,25 V
Abmessungen = 3 x 3 x 0.55mm
Sensor-Typ = Touchscreen-Controller
Breite = 3mm
Höhe = 0.55mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

CapSense®-Berührungscontroller, Cypress Semiconductor. Eine Serie von programmierbaren System-on-Chip (PSoC ®)-Produkten von Cypress Semiconducto, einschließlich analoger Subsysteme mit Hardware zur kapazitiven Erfassung. Diese konfigurierbaren Geräte umfassen eine On-Board-MCU und zielen vor allem auf kapazitive Touchscreen-Anwendungen ab.
Weitere Informationen:
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Sensing-Technologie:
Kapazitiv
Sensing-Wire-Typ:
2-adrig
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannnung typ.:
2,4 bis 5,25 V
Abmessungen:
3 x 3 x 0.55mm
Sensor-Typ:
Touchscreen-Controller
Breite:
3mm
Höhe:
0.55mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1710926, Halbleiter, Sensor ICs, Touchscreen Sensor ICs, Infineon, CY8C20110LDX2I, Semiconductors, Touch Screen Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
490
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,74*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 4,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Mindestbestellmenge: 490 Stück ( entspricht € 1.342,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.