Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon USB-Controller, 480Mbit/s Controller-IC USB 1.1, USB 2.0 Single 100-Pin (3,3 V), TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1710920
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY7C68013A-100AXC
EAN/GTIN:
     5059040036475
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Anzahl der Transceiver = 1
Datenumfang = 480Mbit/s
Unterstützte Protokolle = USB 1.1, USB 2.0
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Ja
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 100
Abmessungen = 20 x 14 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Länge = 20mm
Betriebstemperatur max. = +75 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C

USB-Controller, Hi-Speed USB-Peripheriegeräte, EZ-USB, Cypress Semiconductor. Der EZ-USB AT2LP stellt eine Brücke zwischen dem USB-Anschluss und einem oder zwei ATA- bzw. ATAPI-basierten Massenspeicher-Geräteanschlüssen dar. Der EZ-USB FX2LP ist hochgradig integrierter USB 2.0-Mikrocontroller mit niedriger Leistungsaufnahme. Der EZ-USB NX2LP-Flex ist ein programmierbarer Kleinleistungs-USB- und -NAND-Controller mit fester Funktion.
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
1
Datenumfang:
480Mbit/s
Unterstützte Protokolle:
USB 1.1, USB 2.0
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Ja
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
100
Abmessungen:
20 x 14 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Länge:
20mm
Betriebstemperatur max.:
+75 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 1710920, Halbleiter, Schnittstellen, USB-Schnittstellen-ICs, Infineon, CY7C68013A100AXC, Semiconductors, Interface ICs, USB Interface ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
72
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 19,79*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 11,57*
€ 21,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 144 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 1.424,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.