Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKS02 Folienkondensator 1μF ±20% / 30 V ac, 50 V dc, THT Raster 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WIMA MKS02 Folienkondensator 1μF ±20% / 30 V ac, 50 V dc, THT Raster 2.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1710774
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS02/1.0/50/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 30 V ac, 50 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = MKS02
Anschlussraster = 2.5mm
Länge = 4.6mm
Tiefe = 5.5mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 5.5 x 10 x 4.6mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.4mm

Sub-Min.-Typ MKS. Gekapselt in einem flammhemmenden Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzverguss.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
30 V ac, 50 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
MKS02
Anschlussraster:
2.5mm
Länge:
4.6mm
Tiefe:
5.5mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
5.5 x 10 x 4.6mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: mks-folienkondensator 1 uf, kt kondensator, wima polyester-kondensator, 1710774, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, WIMA, MKS02105020, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.