Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKS4 Folienkondensator 100nF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WIMA MKS4 Folienkondensator 100nF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1710769
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4G031003F00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKS4
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 5 x 11 x 13mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie MKS4. Gekapselt in einem flammhemmenden Kunststoffgehäuse Durch ihren Feuchtigkeitsschutz und breiten Betriebstemperaturbereich sind sie für viele Anwendungen in der Industrie geeignet
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKS4
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
5 x 11 x 13mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: mkt-kondensator 0,1µf, kt kondensator, mkt-kondensator 100nf, 1710769, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, WIMA, MKS4G031003F00KI00, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 350.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 350000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.