Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKS2, AEC-Q200 Folienkondensator 1μF ±10% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WIMA MKS2, AEC-Q200 Folienkondensator 1μF ±10% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1710739
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C041001F00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKS2
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 7.2mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 5 x 10 x 7.2mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

PET-Filmkondensatoren der Serie MKS2 Serie PET. Von Wima sind die PET-Kondensatoren der MKS2-Serie erhältlich in Kapazitäten von 0,01 uF bis 10 uF, mit Nennspannungen zwischen 50 V dc und 630 V dc. Diese Kondensatoren aus metallisiertem Polyester bestehen aus mit Vakuum aufgedampften Elektroden und einer Metallkontaktschicht mit Kunststofffolie. MKS-Folienkondensatoren verfügen über verzinnte Kabelterminierungen und sind lösemittelbeständig mit einem schwer entflammbaren Kunststoffgehäuse und mit Epoxidharzversieglung. Eigenschaften und Vorteile:. Selbstheilungsmechanismus. AEC-Q200. Hohe Volumen im Verhältnis zur Kapazität. Gemäß IEC 60384-5. Produktanwendungen:. MKS 2 metallisiertes Polyester (PET)-Kondensatoren sind geeignet für Überbrückungs-, Blockierungs-, Kopplungs- und Entkopplungs- und Timing-Anwendungen. Mit einer AEC-Q200-Qualifikation sind sie auch für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKS2
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
7.2mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
5 x 10 x 7.2mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: mks-folienkondensator 1 uf, kt kondensator, wima polyester-kondensator, 1710739, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, WIMA, MKS2C041001F00KSSD, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.