Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA FKS2 Folienkondensator 4.7nF ±20% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1710738
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2 4.7N 100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = FKS2
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 2.5 x 6.5 x 7.2mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie FKS2. Kondensatoren mit Aluminium- und Polyesterfolie-Dielektrikum, in selbstverlöschendem Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzverguss Geeignet zur Entkopplung integrierter Schaltkreise und für den Einsatz bei geringem Platzangebot
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
FKS2
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
2.5 x 6.5 x 7.2mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: wima polyester-kondensator, kt kondensator, 1710738, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, WIMA, FKS247N100M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.