Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKS4 Folienkondensator 220nF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WIMA MKS4 Folienkondensator 220nF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 7.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1710728
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4D032202B00KF00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKS4
Anschlussraster = 7.5mm
Länge = 10mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 8.5mm
Abmessungen = 3 x 8.5 x 10mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie MKS4. Gekapselt in einem flammhemmenden Kunststoffgehäuse Durch ihren Feuchtigkeitsschutz und breiten Betriebstemperaturbereich sind sie für viele Anwendungen in der Industrie geeignet
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKS4
Anschlussraster:
7.5mm
Länge:
10mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
8.5mm
Abmessungen:
3 x 8.5 x 10mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: wima polyester-kondensator, kt kondensator, 1710728, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, WIMA, MKS4D032202B00KF00, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 22.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2200 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 4400 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 8800 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 17600 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 22000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.