Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PM, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 63V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon PM, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 63V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1710681
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPM1J100MDD
EAN/GTIN:
     5059043385280
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Toleranz = ±20%

Elektrolytkondensatoren Nichicon Serie PM. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie PM von Nichicon sind Produkte mit hoher Zuverlässigkeit und niedriger Impedanz, die eine Lastlebensdauer von 5000 Stunden haben und die RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) erfüllen. Die Serie PM verfügt über einen großen Temperaturbereich, eine Nennspannung von 6,3 bis 450 V und ein hohes Brummstromvermögen. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer bis zu 5000 Stunden Bleifreie Aufschmelzlötung Extrem niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 10μf 63v, alu elko, nichicon alu elko, 1710681, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPM1J100MDD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,19*
€ 51,3961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,07*
€ 47,6833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,93*
€ 40,3767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,64*
€ 36,4616
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,20*
€ 21,658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.