Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCJ, SMD Polymerkondensator 150μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1710437
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJW157M006R0070
EAN/GTIN:
     5059043386003
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 150µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 6032-15
Äquivalenter Serienwiderstand = 70mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 6mm
Tiefe = 3.2mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 6 x 3.2 x 1.5mm
Serie = TCJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 90 μA

Typ TCJ. SMD-Tantalkondensatoren mit einer leitfähigen Polymerelektrode Niedrigerer ESR-Wert, verbesserter Entzündungsschutz und bessere Kapazitätskonstanz als bei herkömmlichen Kondensatoren mit MnO2-Elektrode Kleine Gehäusegrößen sind ideal für den Einsatz in Mobiltelefonen, PDAs und anderen tragbaren elektronischen Geräten Geeignet für Stromüberwachungssysteme mit Betriebstemperaturen bis zu +125 °C
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
150µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
6032-15
Äquivalenter Serienwiderstand:
70mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
6mm
Tiefe:
3.2mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
6 x 3.2 x 1.5mm
Serie:
TCJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
90 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator avx 6,3v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1710437, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KYOCERA AVX, TCJW157M006R0070, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 529,51*
€ 590,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 896,02*
€ 1.024,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.024,05*
€ 1.218,6195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 990,98*
€ 1.179,2662
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 968,96*
€ 1.153,0624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 948,14*
€ 1.128,2866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 925,21*
€ 1.100,9999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 896,02*
€ 1.066,2638
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,89602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.