Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1709473
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     205089-1
EAN/GTIN:
     5056282795191
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Gender = Stecker
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Signal
Serie = AMPLIMITE 109
Kontaktgröße = 20
Seriennummer = M39029/64-369

; 782-6196 782-6196 ist ein Stiftkontakt. Kontakte für D-Sub-Steckverbinder Serie AMPLIMITE 109, MIL-C-24308 und MIL-C-39029. Eine Serie von Signalstift- und Buchsenkontakten der Größe 20 DM zur Verwendung mit D-Sub-Steckverbindern der AMPLIMITE Serie 109 MIL-C-24308 und MIL-C-39029. Diese AMPLIMITE Kontakte der Serie 109 sind gedrehte Kontakte mit einem Kupfergehäuse aus Legierungswerkstoff mit vergoldeter Kontaktfläche. Passendes Einfüge-/Ausziehwerkzeug: siehe Best.-Nr. ; 301-8414 301-8414. ; 680-9210 680-9210 : Crimp-Snap-in-Stiftkontakt 24-20 AWG, Isolationsdurchmesser 1,83 mm ; 680-9222 680-9222 : Crimp-Snap-in-Stiftkontakt 24-20 AWG, Isolationsdurchmesser 1,83 mm ; 782-6196 782-6196 : Stiftkontakt ; 782-6250 782-6250 : Crimp-Snap-in-Stiftkontakt 28-26 AWG, Isolationsdurchmesser 1,83 mm
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Signal
Serie:
AMPLIMITE 109
Kontaktgröße:
20
Seriennummer:
M39029/64-369
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, 1709473, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, TE Connectivity, 2050891, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,55*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,84*
1 Tag
41968
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,382*
€ 0,919*
6 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,12*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91067-2
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.