Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 3900 SMD Induktivität, 3,2 μH 9.7A 12.9mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709217
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     39U322C
EAN/GTIN:
     5059041719551
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 3,2 μH
Gleichstrom max. = 9.7A
Länge = 12.9mm
Tiefe = 12.9mm
Höhe = 5.8mm
Abmessungen = 12.9 x 12.9 x 5.8mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 8mΩ
Serie = 3900
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Flachspulen-Drahtinduktivitäten Serie 3900. Murata Power Solutions Serie 3900 umfasst eine Reihe von flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten. Diese flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten für SMD-Montage sind für Einsatzbereiche geeignet, in denen ein hoher Strom und ein geringer Verlust erforderlich sind, wie z. B. Plasmabildschirme und Laptop-Computer. Merkmale. Oberflächenmontage Kompakte Bauform Hoher Strom, niedriger DCR Für Bestückungsmaschinen geeignet J-STD-020D Reflow Gehäusematerialien gemäß UL94 V-0 Abwärts kompatibel mit Sn/Pb-Lötsystemen RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,2 μH
Gleichstrom max.:
9.7A
Länge:
12.9mm
Tiefe:
12.9mm
Höhe:
5.8mm
Abmessungen:
12.9 x 12.9 x 5.8mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
8mΩ
Serie:
3900
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 1709217, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 39U322C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,8105*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 550 Stück (ab € 1,02511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 677,1105*
€ 805,7615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 654,511*
€ 778,86809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 647,5315*
€ 770,56249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 609,2405*
€ 724,9962
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 597,63*
€ 711,1797
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 591,833*
€ 704,28127
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 586,0305*
€ 697,3763
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 563,8105*
€ 670,9345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.