Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 3800 SMD Induktivität, 8,8 μH 4.8A 10.4mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709206
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     38L882C
EAN/GTIN:
     5059041727068
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 8,8 μH
Gleichstrom max. = 4.8A
Länge = 10.4mm
Tiefe = 10.4mm
Höhe = 5.6mm
Abmessungen = 10.4 x 10.4 x 5.6mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 19.6mΩ
Serie = 3800
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Flachspulen-Drahtinduktivitäten Serie 3800. Murata Power Solutions Serie 3800 umfasst eine Reihe von flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten. Diese flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten für SMD-Montage sind für Einsatzbereiche geeignet, in denen ein hoher Strom und ein geringer Verlust erforderlich sind, wie z. B. Plasmabildschirme und Laptop-Computer. Merkmale. Oberflächenmontage Hoher Strom, niedriger DCR Für Bestückungsmaschinen geeignet J-STD-020D Reflow Gehäusematerialien gemäß UL94 V-0 Abwärts kompatibel mit Sn/Pb-Lötsystemen RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Induktivität:
8,8 μH
Gleichstrom max.:
4.8A
Länge:
10.4mm
Tiefe:
10.4mm
Höhe:
5.6mm
Abmessungen:
10.4 x 10.4 x 5.6mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
19.6mΩ
Serie:
3800
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 1709206, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 38L882C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,094*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 650 Stück (ab € 0,88476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 732,94*
€ 872,1986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 720,785*
€ 857,73415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 686,543*
€ 816,98617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 635,791*
€ 756,59129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 621,972*
€ 740,14668
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 608,153*
€ 723,70207
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 601,2435*
€ 715,47977
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 575,094*
€ 684,36186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.