Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 3800 SMD Induktivität, 1,2 μH 9A 10.4mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709196
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     38H122C
EAN/GTIN:
     5059041780292
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 1,2 μH
Gleichstrom max. = 9A
Länge = 10.4mm
Tiefe = 10.4mm
Höhe = 5.6mm
Abmessungen = 10.4 x 10.4 x 5.6mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 6.8mΩ
Serie = 3800
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Flachspulen-Drahtinduktivitäten Serie 3800. Murata Power Solutions Serie 3800 umfasst eine Reihe von flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten. Diese flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten für SMD-Montage sind für Einsatzbereiche geeignet, in denen ein hoher Strom und ein geringer Verlust erforderlich sind, wie z. B. Plasmabildschirme und Laptop-Computer. Merkmale. Oberflächenmontage Hoher Strom, niedriger DCR Für Bestückungsmaschinen geeignet J-STD-020D Reflow Gehäusematerialien gemäß UL94 V-0 Abwärts kompatibel mit Sn/Pb-Lötsystemen RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,2 μH
Gleichstrom max.:
9A
Länge:
10.4mm
Tiefe:
10.4mm
Höhe:
5.6mm
Abmessungen:
10.4 x 10.4 x 5.6mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
6.8mΩ
Serie:
3800
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 1709196, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 38H122C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,6535*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 650 Stück (ab € 0,97639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 699,2115*
€ 832,06169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 683,0135*
€ 812,78607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 662,961*
€ 788,92359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 646,6005*
€ 769,4546
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 634,6535*
€ 755,23767
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.