Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Communications Solutions Minitek Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 8-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708829
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10078995-G02-08ULF
EAN/GTIN:
     5059041793582
Suchbegriffe:
1708829
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = Minitek
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 2.0A

Senkrechte, ummantelte Amphenol FCI 2,00 mm- Minitek™-SMD-Stiftleiste mit kurzem Auswurf. Der Kabel-Platine-Steckverbinder der senkrechten, ummantelten Amphenol FCI 2,00-mm-Minitek-SMD-Stiftleiste lässt die Buchse sicher einrasten und ermöglicht zudem den einfachen Auswurf. Die vierwandige Abschirmung schützt Stifte im nicht angeschlossenen Zustand. Um falsches Stecken zu verhindern, ist der Stiftsockel der Auswurfsverriegelung mit einer Ausrichtungsführung ausgestattet. Entflammbarkeit: UL 94 VO Gehäusefarbe: cremefarben, schwarze Verriegelungen Betriebstemperatur: -40 °C → +125 °C Material: Hochtemperaturthermoplast Kontaktvergütung: selektiv Gold, 0,76 μm (30 μ") Isolationswiderstand 1000 mΩ Spannungsfestigkeit 650 V
Weitere Informationen:
Serie:
Minitek
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
2.0A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,67006*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 26 Stück (ab € 0,98731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,2401*
€ 43,12572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,12002*
€ 41,79282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,9901*
€ 39,25822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,06008*
€ 38,1515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,9702*
€ 35,66454
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,67006*
€ 30,54737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.