Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CTS13 Kondensator, MnO2, 68μF, 16V dc THT, ±10%, °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708627
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CTS13686X9016C2B
EAN/GTIN:
     5059040663701
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 68µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Länge = 20.5mm
Abmessungen = 7.7 (Dia.) x 20.5mm
Serie = CTS13
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 1 μA

Serie CTS13. Hermetisch abgedichtetes Metallgehäuse mit Kunststofffolienisolierung Hohe Betriebsstabilität bezüglich Zeit und Temperatur Niedriger Leckstrom Niedriger dielektrischer Verlustfaktor
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
68µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Länge:
20.5mm
Abmessungen:
7.7 (Dia.) x 20.5mm
Serie:
CTS13
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
1 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantal elko 16v, tantal elektrolytkondensator, vishay elko, 1708627, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, CTS13686X9016C2B, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,0362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 530,41*
€ 631,1879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 520,78*
€ 619,7282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 482,80*
€ 574,532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 465,62*
€ 554,0878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 451,81*
€ 537,6539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.