Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CTS13 Kondensator, MnO2, 22μF, 16V dc THT, ±10%, °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708617
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CTS13226X9016B2B
EAN/GTIN:
     5059040665071
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko 16v
Technologie = MnO2
Kapazität = 22µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Länge = 15mm
Abmessungen = 5.1 (Dia.) x 15mm
Serie = CTS13
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 1 μA

Serie CTS13. Hermetisch abgedichtetes Metallgehäuse mit Kunststofffolienisolierung Hohe Betriebsstabilität bezüglich Zeit und Temperatur Niedriger Leckstrom Niedriger dielektrischer Verlustfaktor
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
22µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Länge:
15mm
Abmessungen:
5.1 (Dia.) x 15mm
Serie:
CTS13
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
1 μA
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, 1708617, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, CTS13226X9016B2B, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,69025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 3,19587* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,48025*
€ 356,3815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,39*
€ 350,3241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,56025*
€ 321,9667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,77025*
€ 307,9366
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 239,69025*
€ 285,2314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.