Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CTS13 Kondensator, MnO2, 2.2μF, 20V dc THT, ±10%, °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708614
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CTS13225X9020A2B
EAN/GTIN:
     5059040667242
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko 2,2µf
Technologie = MnO2
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Länge = 10.2mm
Abmessungen = 3.8 (Dia.) x 10.2mm
Serie = CTS13
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie CTS13. Hermetisch abgedichtetes Metallgehäuse mit Kunststofffolienisolierung Hohe Betriebsstabilität bezüglich Zeit und Temperatur Niedriger Leckstrom Niedriger dielektrischer Verlustfaktor
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Länge:
10.2mm
Abmessungen:
3.8 (Dia.) x 10.2mm
Serie:
CTS13
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, 1708614, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, CTS13225X9020A2B, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 294,04*
€ 349,9076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 284,83*
€ 338,9477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,31*
€ 312,1489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,32*
€ 300,2608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 236,04*
€ 280,8876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.