Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 790D Kondensator, MnO2, 6.8μF, 40V dc THT, 5.08mm, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708603
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     790D685X9040B2BE3
EAN/GTIN:
     5059040665729
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 6.8µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussraster = 5.08mm
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.8mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 7.3 x 4.8 x 10.5mm
Serie = 790D
Elektrolyt-Typ = Fest
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Serie 790D. Radialer Tantal-Festkondensator mit Harzgehäuse Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
6.8µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussraster:
5.08mm
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.8mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
7.3 x 4.8 x 10.5mm
Serie:
790D
Elektrolyt-Typ:
Fest
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, 1708603, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 790D685X9040B2BE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,79*
1 Tag
34
1
€ 14,99*
ab € 1,77*
€ 5,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 697,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.