Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 790D Kondensator, MnO2, 33μF, 25V dc THT, 10.16mm, ±10%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708601
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     790D336X9025C2BE3
EAN/GTIN:
     5059040665040
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 33µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussraster = 10.16mm
Toleranz = ±10%
Länge = 12.3mm
Tiefe = 7.3mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 12.3 x 7.3 x 10.5mm
Serie = 790D
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie 790D. Radialer Tantal-Festkondensator mit Harzgehäuse Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
33µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussraster:
10.16mm
Toleranz:
±10%
Länge:
12.3mm
Tiefe:
7.3mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
12.3 x 7.3 x 10.5mm
Serie:
790D
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 25v, tantal elektrolytkondensator, radial kondensator 33uf, 1708601, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 790D336X9025C2BE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,4057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 659,08*
€ 784,3052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 598,77*
€ 712,5363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 573,71*
€ 682,7149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 561,18*
€ 667,8042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 540,57*
€ 643,2783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.