Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 790D Kondensator, MnO2, 33μF, 10V dc THT, 5.08mm, ±10%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708600
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     790D336X9010B2BE3
EAN/GTIN:
     5059040665033
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 33µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussraster = 5.08mm
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.8mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 7.3 x 4.8 x 10.5mm
Serie = 790D
Elektrolyt-Typ = Fest
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Serie 790D. Radialer Tantal-Festkondensator mit Harzgehäuse Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
33µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussraster:
5.08mm
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.8mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
7.3 x 4.8 x 10.5mm
Serie:
790D
Elektrolyt-Typ:
Fest
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, tantal elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 33 µf, 1708600, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 790D336X9010B2BE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,73852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 556,03*
€ 661,6757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 489,20*
€ 582,148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 466,04*
€ 554,5876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 456,02*
€ 542,6638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 434,63*
€ 517,2097
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1814549
ab € 136,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.