Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 790D Kondensator, MnO2, 22μF, 40V dc THT, 10.16mm, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708597
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     790D226X9040C2BE3
EAN/GTIN:
     5059040664982
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 22µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussraster = 10.16mm
Toleranz = ±10%
Länge = 12.3mm
Tiefe = 7.3mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 12.3 x 7.3 x 10.5mm
Serie = 790D
Elektrolyt-Typ = Fest
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Serie 790D. Radialer Tantal-Festkondensator mit Harzgehäuse Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
22µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussraster:
10.16mm
Toleranz:
±10%
Länge:
12.3mm
Tiefe:
7.3mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
12.3 x 7.3 x 10.5mm
Serie:
790D
Elektrolyt-Typ:
Fest
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 22uf, tantal elektrolytkondensator, 1708597, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 790D226X9040C2BE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 9,82*
1 Tag
54
1
€ 14,99*
ab € 7,04*
€ 15,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 982,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.