Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 790D Kondensator, MnO2, 1μF, 40V dc THT, 2.54mm, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 790D Kondensator, MnO2, 1μF, 40V dc THT, 2.54mm, ±10%, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1708593
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     790D105X9040A2BE3
EAN/GTIN:
     5059040664241
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 1µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussraster = 2.54mm
Toleranz = ±10%
Länge = 4.7mm
Tiefe = 4.2mm
Höhe = 7.3mm
Abmessungen = 4.7 x 4.2 x 7.3mm
Serie = 790D
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie 790D. Radialer Tantal-Festkondensator mit Harzgehäuse Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
1µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussraster:
2.54mm
Toleranz:
±10%
Länge:
4.7mm
Tiefe:
4.2mm
Höhe:
7.3mm
Abmessungen:
4.7 x 4.2 x 7.3mm
Serie:
790D
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, 1708593, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 790D105X9040A2BE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,18*
1 Tag
534
1
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 4,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.090,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.