Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 594D Kondensator, MnO2, 680μF, 10V dc SMD, ±10%, °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708574
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     594D687X9010R2T
EAN/GTIN:
     5059040664005
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 680µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 45mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.2mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 3.5mm
Abmessungen = 7.2 x 6 x 3.5mm
Serie = 594D
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -10%

Klemme der Anode (+ve) mit Tantaldraht nib gekennzeichnet. Serie 594D. Bei den Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten Vishay 594D handelt es sich um einen flachen Tantamount-SMD-Chip mit Anstrich. Die Serie 594D ist erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitätswerten und Nennspannungen, die niedrige ESR und maximale CV bieten und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Tantal-Kondensatoren sind die erste Wahl in Anwendungen, in denen volumetrischer Wirkungsgrad, stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer besonders zu berücksichtigen sind. Oberflächenmontage Hohe Wärmebeständigkeit
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
680µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
45mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.2mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
3.5mm
Abmessungen:
7.2 x 6 x 3.5mm
Serie:
594D
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 10v, chip kondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, 1708574, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 594D687X9010R2T, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.969,97*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 4,94995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.124,32*
€ 3.717,9408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.077,964*
€ 3.662,77716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.004,32*
€ 3.575,1408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.969,97*
€ 3.534,2643
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.