Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 593D Kondensator, MnO2, 6.8μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay 593D Kondensator, MnO2, 6.8μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C
Vishay 593D Kondensator, MnO2, 6.8μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1708568
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     593D685X9035C2TE3
EAN/GTIN:
     5059040663831
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 6.8µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand = 475mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 6mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.5mm
Abmessungen = 6 x 3.2 x 2.5mm
Serie = 593D
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe 593D. Bei den Vishay 593D-Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten handelt es sich um einen flachen Tantamount-SMD-Chip mit Anstrich. Die Serie 593D ist erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitätswerten und Nennspannungen, die niedrige ESR und maximale CV bieten und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Tantal-Kondensatoren sind die erste Wahl in Anwendungen, in denen volumetrischer Wirkungsgrad, stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer besonders zu berücksichtigen sind. Oberflächenmontage Hohe Wärmebeständigkeit
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
6.8µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand:
475mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
6mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.5mm
Abmessungen:
6 x 3.2 x 2.5mm
Serie:
593D
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantalkondensator smd 6.8 uf, chip kondensator, smd kondensator 35v, 1708568, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 593D685X9035C2TE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,42722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,02*
€ 333,2238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,27*
€ 300,2013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,26*
€ 274,0094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,90*
€ 272,391
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,61*
€ 254,1959
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.