Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 593D Kondensator, MnO2, 100μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 593D Kondensator, MnO2, 100μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1708543
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     593D107X9010D2TE3
EAN/GTIN:
     5059040667211
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 100mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie = 593D
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe 593D. Bei den Vishay 593D-Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten handelt es sich um einen flachen Tantamount-SMD-Chip mit Anstrich. Die Serie 593D ist erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitätswerten und Nennspannungen, die niedrige ESR und maximale CV bieten und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Tantal-Kondensatoren sind die erste Wahl in Anwendungen, in denen volumetrischer Wirkungsgrad, stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer besonders zu berücksichtigen sind. Oberflächenmontage Hohe Wärmebeständigkeit
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
100µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
100mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie:
593D
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 10v, chip kondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, 1708543, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 593D107X9010D2TE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,45*
1 Tag
5500
500
Frei Haus
ab € 0,386*
€ 0,659*
2
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,93*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,412*
€ 1,266*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 225,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T495D107K016ATE100
ab € 0,46*
Ähnlich
Kemet
T495D107K010ATE100
ab € 0,515*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD107K010R0100
ab € 0,27*
Ähnlich
Vishay
293D107X0010D2TE3
ab € 0,245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.