Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schieberegister 8-Bit Schieberegister 74HC Parallel zu Seriell SMD 16-Pin SOIC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708019
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC597D,653
EAN/GTIN:
     5059043829531
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = SO
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = 74HC
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Parallel zu Seriell
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur max. = 125 °C

74HC595 und 74HCT595 sind 8-Bit Serial-In/Serial oder Parallel-Out-Schieberegister mit einem Speicherregister und Tri-State-Ausgängen. Schiebe- und Speicherregister haben separate Takte. Das Gerät verfügt über einen seriellen Eingang (DS) und einen seriellen Ausgang (Q7S) zur Aktivierung der Kaskadierung und eines asynchronen Rückstellungs-MR-Eingang. Ein LOW am MR führt zur Rücksetzung des Schieberegisters. Daten werden an den LOW-to-HIGH-Übergängen des SHCP-Eingangs verschoben. Die Daten im Schieberegister werden an das Speicherregister an einem LOW-to-HIGH-Übergang des STCP Eingangs verschoben. Wenn beide Takte miteinander verbunden sind, liegt das Schieberegister immer einen Taktimpuls vor dem Speicherregister.Einfache SteuerungsschnittstelleE/A-ErweiterungAsynchrone und synchrone LadeoptionenHohe FrequenzKaskadierbarLED-TreiberAnwendungsbereicheDisplayBedienteile
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SO
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
74HC
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Parallel zu Seriell
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc schieberegister, 74hc logic, 1708019, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, 74HC597D,653, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,169*
€ 0,21*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.