Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schieberegister 8-Bit Schieberegister 74HCT Seriell, Parallel auf seriell SMD 16-Pin SOIC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708015
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT165D,653
EAN/GTIN:
     5059043228747
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Gehäusegröße = SO
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = 74HCT
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell, Parallel auf seriell
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Direction Typ = Uni-Directional
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SO
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
74HCT
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell, Parallel auf seriell
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Direction Typ:
Uni-Directional
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, 74hct, 1708015, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, 74HCT165D,653, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,192*
€ 0,246*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
1
€ 5,90*
ab € 0,215*
€ 0,654*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.