Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia CMOS-Inverter Schmitt-Trigger, Single Ended Hex 14.7 ns @ 50 pF, SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708007
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC14AD,118
EAN/GTIN:
     5059043815060
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion = Inverter Schmitt Trigger
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 14.7 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74LVC
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm
Arbeitsspannnung min. = 1,2 V
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter Schmitt Trigger
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
14.7 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74LVC
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.45mm
Höhe:
1.45mm
Arbeitsspannnung min.:
1,2 V
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, schmitt-trigger inverter, 74lvc, 1708007, Halbleiter, Logik ICs, Nexperia, 74LVC14AD,118, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,181*
1 Tag
4454
5
€ 14,99*
ab € 0,105*
€ 0,507*
1
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 0,523*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 452,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.