Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtröhrenhalter, Flach-Linse Klar 3.8 (Dia.) x 46.5mm, Rückwandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707621
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1265.2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1707621
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED Lichtleiter
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 3.8 (Dia.) x 46.5mm
Montage Typ = Rückwandmontage
Linsenform = Flach
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3.8mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Lichtleiter für Frontplatten – Rückseitenmontage. Die Lichtleiter für Rückseitenmontage von MENTOR wurden für den Einsatz mit Frontplatten entwickelt. Durch die Rückseitenmontage kann der Lichtleiterkopf die gleiche Größe haben wie die Bohrung in der Frontplatte. Standard-Frontplatten-Lichtleiter erfordern einen größeren Kopf als die Montagebohrung, der nicht vollständig von der LED beleuchtet wird. Deshalb haben Lichtleiter für Rückseitenmontage häufig ein bündiges und attraktiveres Aussehen. Diese Serie von Lichtleitern kann durch die radiale Kompression von Ringen mit leichter Übergröße, die in den Körper eingeformt sind, mechanisch befestigt werden. Minimale empfohlene Stärke der Frontplatte ist 1,5 mm. Geeignete Anwendungen für die Frontplatten-Lichtleiter für Rückseitenmontage umfassen: medizintechnische Geräte, Schutz und Sicherheit, Kommunikationseinrichtungen und industrielle Steuerung.. Merkmale der Lichtleiter für Rückseitenmontage: Verschiedene unterschiedliche Kopfformen Material: klares PC UL94 Umgebungstemperatur: –20 °C bis +50 °C Zuführungsfläche: gerade
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
3.8 (Dia.) x 46.5mm
Montage Typ:
Rückwandmontage
Linsenform:
Flach
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3.8mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 0,67*
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.